Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51780, EasySplice-PrintLine-Plus, PV13, 50m x 50mm,orange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51780-00001-13
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51780-00001-13
EAN/GTIN:
     4042448327383
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa 51780, EasySplice-PrintLine-Plus, PV13, 50m x 50mm,orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 67,22*
€ 91,96*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 79,65*
€ 92,48*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 93,43*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 91,96*
€ 109,43
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 88,86*
€ 105,74
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 85,45*
€ 101,69
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 78,55*
€ 93,47
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 73,54*
€ 87,51
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 70,34*
€ 83,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 67,22*
€ 79,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,3444* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 551,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.