Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51780 EasySplice-PrintLine-PlusPV13 50mx50mmorange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005643
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51780-00001-13
EAN/GTIN:
     4042448327383
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® 51780 EasySplice-PrintLine-Plus

tesa EasySplice® 51780 Printline Plus ist ein doppelseitig integriertes Ansatzklebeband mit einem flachen Trägerpapier und einem modifizierten Acrylatkleber. Optimierter Kontaktkleber für Klimaschwankungen. Sehr hohe Anfassklebkraft auf verschiedensten Papieren. Sehr gute Scherfestigkeit und Wärmebeständigkeit. Geringe Produktdicke. Der innovative Produktaufbau von tesa EasySplice® Printline Plus bietet: Geschlitzte Trennpapierabdeckung zur sicheren Befestigung der obersten Lage. Innovativer Spaltstreifen mit optimiertem Öffnungsverhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Orange
Breite:
50 mm
Stärke:
100 µm
Träger:
Papier, glatt
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa®, 51780, EasySplicePrintLinePlus, tesa® 51780 EasySplice-PrintLine-PlusPV13 50mx50mmOrange.tesa 51780 EasySplice-PrintLine-PlusPV13, tesa-51780, Tesa51780, Klebeband doppelseitig, Easy-Splice, Easy Splice, 51780-00001-13, tesa® 51780
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 67,50*
€ 91,83*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 92,34*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 66,98*
€ 93,30*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 92,34*
€ 109,88
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 91,18*
€ 108,50
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 86,05*
€ 102,40
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 83,97*
€ 99,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 80,31*
€ 95,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,6062* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 554,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.