Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 53949 matt, 50m x 1300mm, schwarz-matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-53949-50001-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53949-50001-02
EAN/GTIN:
     4042448844774
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® gewebeband schwarz 50m
tesaband 53949 matt, 50m x 1300mm, schwarz-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-matt
Länge:
50 m
Breite:
1300 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband schwarz, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 364,47*
€ 499,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,48*
€ 502,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,88*
€ 508,48*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 499,80*
€ 594,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 483,63*
€ 575,52
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 465,02*
€ 553,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 422,93*
€ 503,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 397,10*
€ 472,55
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 379,84*
€ 452,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 364,47*
€ 433,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 7,2894* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.