Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 53949 matt 50mx1300mm schwarz-matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005906
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53949-50001-02
EAN/GTIN:
     4042448844774
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® gewebeband schwarz 50m

tesaband® 53949

tesa® 53949 PV2 ist ein mattes PE-beschichtetes Gewebeband. Es besteht aus einem 80 mesh PET/Baumwollgewebe mit einer Naturkautschuk-Klebmasse. tesa® 53949 PV2 ist die ideale Lösung für alle Anwendungen, bei denen Reflexionen vermieden werden sollen. Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen. Lichtabsorbierend / nicht reflektierend. Leicht von Hand einreißbar. Leicht und schnell entfernbar. Abriebfest und glatt. Wasserabweisend und wetterfest. Flexibel und anschmiegsam.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
1300 mm
Stärke:
310 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +125°C (30 Min.)
Farbvariante:
Schwarz matt
Träger:
PE-extrudiertes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband schwarz, tesaband®, 53949, tesaband® 53949 50mx1300mm Schwarz-matt.tesaband 53949 matt 50mx1300mm, Tesaband-53949, tesa 53949, tesa-53949, 53949-50001-02, tesaband® 53949
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 364,47*
€ 499,80*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,48*
€ 502,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,88*
€ 508,48*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 502,52*
€ 598,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 496,90*
€ 591,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 463,54*
€ 551,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 453,61*
€ 539,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 434,48*
€ 517,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 8,6896* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.