Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycled PET Packaging Tape


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-60412-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60412-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565174711
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
Polyester-Klebeband
PP-Klebeband
PP-Packband
tesa® 60412 ist ein Universal-Packband, das aus einem zu 70% recycelten (PCR) PET-Träger und einem wasserbasierten Acrylatklebstoffsystem besteht. tesa® 60412 hat einen starken und abriebfesten Träger mit hervorragenden Haftungseigenschaften. Die solide Acrylatklebmasse macht dieses Produkt zur perfekten Lösung für leichte und mittelschwere Verpackungsanwendungen (max. 30 kg). Die Materialkombination garantiert ein geräuscharmes Abrollen und eine hervorragende Bedruckbarkeit mit allen Arten von Farbsystemen.tesa® 60412 bietet nicht nur eine hervorragende Leistung, sondern ist auch eine fortschrittliche Alternative, die zur Nachhaltigkeit beiträgt: Das Trägermaterial besteht aus recyceltem Post-Consumer-PET (70 % Recyclinganteil). Dieses Packband kann zusammen mit der Verpackung in der blauen Tonne entsorgt werden, ohne den Karton-Recyclingprozess zu gefährden (zertifiziert nach INGEDE-Methode 12). Der Produktionsprozess dieses Produkts ist lösungsmittelfrei. Schließen von Kartonagen. Geeignet für leichte und mittelschwere Verpackungsanwendungen (max. 30 kg). Hervorragende Haftung auf Recyclingkartons. Geeignet für Handabroller und automatische Abroller. Markenpräsentation und Werbezwecke
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
246
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,94*
1 Tag
328
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 2,88*
€ 3,95*
1 Tag
230
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 2,91*
€ 3,99*
5 Tage
328
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,05*
Lager 7223
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 4,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 146,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.