Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62932 50m x 1360mm, schwarz Slitter, PV0


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-62932-00077-14
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62932-00077-14
EAN/GTIN:
     4042448303851
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
schaumstoffklebeband tesa
schaumstoffband
tesafix 62932 50m x 1360mm, schwarz, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
1360 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa, 62932, schwarz, Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.675,76*
€ 2.186,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.685,20*
€ 2.195,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.006,08*
€ 2.199,19*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.186,84*
€ 2.602,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.140,58*
€ 2.547,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.058,25*
€ 2.449,32
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 1.811,26*
€ 2.155,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.766,80*
€ 2.102,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.722,87*
€ 2.050,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.675,76*
€ 1.994,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 33,5152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.