Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 62932 50mx1360mm schwarz Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006503
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62932-00077-14
EAN/GTIN:
     4042448303851
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
schaumstoffklebeband tesa
schaumstoffband

tesafix® 62932

tesafix® 62932 bietet exzellente Langzeitklebkraft für anspruchsvolle Montageanwendungen auch bei zu überwindenden Konstruktionstoleranzen. Der dünne Schaumstoffträger ermöglicht den Ausgleich kleiner Unebenheiten. Hohe Anfangsklebkraft für schnelle und zuverlässige Verklebungen auch bei geringem Andruck. Der besonders anschmiegsame Schaumstoffträger ermöglicht den Ausgleich von Spalttoleranzen und unebenen Oberflächen. Hohe Endklebkraft für sichere Verklebungen. Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die gute Dämpfungseigenschaft bietet Sicherheit während des Transports und beim täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
1360 mm
Stärke:
500 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C
Träger:
PE-Schaum
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: tesafix®, 62932, tesafix® 62932 50mx1360mm Schwarz Slitter.tesafix 62932 50mx1360mm schwarz, Klebeband doppelseitig, Doppelklebeband, tesa-62932, tesafix-62932, 62932-00077-14, tesafix® 62932
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.678,18*
€ 2.176,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.676,82*
€ 2.184,82*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.004,40*
€ 2.188,75*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.188,75*
€ 2.604,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.139,24*
€ 2.545,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.081,83*
€ 2.477,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.034,38*
€ 2.420,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.004,40*
€ 2.385,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 40,088* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.