| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-EG 43/32 Herst.-Nr.: EG 43/32 EAN/GTIN: 4063963093270 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Eurobehälter geschlossen, Außenmaße L x B x H 40 x 30 x 32 cm Weitere Informationen: | | Material: | PP | Produktionshinweis: | Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 | Außenmaße L x B x H: | 40 x 30 x 32 cm | Innenmaße L x B x H: | 37 x 27 x 31,5 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 29,3 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter l600xb400xh320mm, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |