| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-EG SW 200-1 8632 Herst.-Nr.: EG SW 200-1 8632 EAN/GTIN: 4063963116573 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Systemwagen für Eurobehälter 80 x 60 Höhe 200 cm ohne Auszug, Außenmaße L x B x H 103,4 x 65 x 201,1 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 103,4 x 65 x 201,1 cm | Innenmaße: | 5 x Tablar, 4 x EG 86/32 | Material: | Aluminium | Radausführung: | 4 Lenkräder mit Feststeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, auer packaging eurobehälter, euro normbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |