| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-AU-EG V 43/32 HO Herst.-Nr.: EG V 43/32 HO EAN/GTIN: 4063963117105 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Eurobehälter geschlossen mit Verknüpfungssystem, Außenmaße L x B x H 40 x 30 x 32 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,59 kg | Material: | PP | Produktionshinweis: | Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 | Außenmaße L x B x H: | 40 x 30 x 32 cm | Innenmaße: | 37 x 27 x 31,5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter l600xb400xh320mm, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |