| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-AU-EO 64/22 Herst.-Nr.: EO 64/22 EAN/GTIN: 4063963094185 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Eurobehälter durchbrochen, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 22 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 60 x 40 x 22 cm | Innenmaße L x B x H: | 57 x 37 x 20,5 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 19,3 cm | Gewicht: | 1,57 kg | Inhalt: | 43 Liter | Material: | PP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, auer packaging eurobehälter durchbrochen, euro normbehälter, euro normbehälter durchbrochen, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |