| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-ESD ED 43/27 HG Herst.-Nr.: ESD ED 43/27 HG EAN/GTIN: 4063963096288 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: ESD-Eurobehälter mit Scharnierdeckel, Außenmaße L x B x H 40 x 30 x 28,5 cm Weitere Informationen: | | Material: | ESD PP | Zusammengesetzt aus: | 1 Behälter 1 Scharnierdeckel 2 Scharniere 2 Verschlusshebel | Hinweis: | Neues Design: Handgriff mit Radius; Bodenausführung Glatt | Farbe: | Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | Spez. Durchgangswiderstand: | 10³ < 10¹? Ohm/cm | Außenmaße L x B x H: | 40 x 30 x 28,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, euro-stapelbehälter schwarz, euro normbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |