| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-ESD EG 64/22 HG Herst.-Nr.: ESD EG 64/22 HG EAN/GTIN: 4063963095793 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: ESD-Eurobehälter, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 22 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | Außenmaße L x B x H: | 60 x 40 x 22 cm | Innenmaße L x B x H: | 57 x 37 x 21,5 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 20,3 cm | Handgriffe Stirnseite: | geschlossen | Handgriffe Längsseite: | geschlossen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter schwarz, euro normbehälter, auer packaging eurobehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |