| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-COzfk-460.001/AG Herst.-Nr.: zfk-460.001/AG EAN/GTIN: 4035694082557 |
| |
|
| | |
| Maße: 460 x 210 x 155 mm (B/T/H) · für Stahlflaschenkarre fk-1000 · Ausführung: · * aus 1 mm starkem Blech · * inkl. Deckel verschließbar · * mit Klavierband · * an Karren anhängbar · Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · EAN-Nr.: 4035694082557 Weitere Informationen: | | HerstellerLand: | Polen | Gewicht: | 5 kg | Versandart: | Paketdienst | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkisten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,20* | € 76,58* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 69,69* | € 97,83* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,72* | € 107,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|