Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwände - Abmessungen: 995 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 2
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-COzsw-100.500
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     zsw-100.500
EAN/GTIN:
     4035694011885
Suchbegriffe:
Werkstückwagen
werkstückwagen
Abmessungen: 995 x 450 mm (B/H) · * als Lochplatte aus Stahlblech 1,25 mm · * inkl. 2 Stück Befestigungspfosten · * inkl. Befestigungsmaterial · (zur Montage an Werkstattwagen mit einer Breite von 1.000 mm und 3-seitigem Abrollrand) · Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · EAN-Nr.: 4035694011885
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
7 kg
Versandart:
Paketdienst
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwände
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 117,53*
€ 144,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 144,73*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,77*
€ 145,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,18*
€ 148,25*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,87*
€ 176,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016902
ab € 274,87*
Ähnlich
Cordes
00016897
ab € 6,68*
Ähnlich
Cordes
00016899
ab € 2,85*
Ähnlich
Cordes
00016898
ab € 2,21*
Ähnlich
Cordes
00016896
ab € 4,80*
Ähnlich
Cordes
00016919
ab € 42,91*
Ähnlich
Cordes
00016920
ab € 29,31*
Ähnlich
Cordes
00016903
ab € 382,02*
Ähnlich
Cordes
00016917
ab € 727,78*
Ähnlich
Cordes
00016908
ab € 376,00*
Ähnlich
Cordes
00016909
ab € 502,86*
Ähnlich
Cordes
ZSW-180.000
ab € 97,93*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL1023
ab € 759,83*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL2000
ab € 757,02*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL3000
ab € 752,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.