Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siloschutzgitter, 220 g/qm, uv-stabil, 5,00 x 9,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM40830509
Bild zu Artikel DM40830509
Artikel-Nr.:
     7223-DM40830509
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     40830509
EAN/GTIN:
     4063963080966
Suchbegriffe:
Siloschutzgitter
siloschutzgitter
Siloschutzgitter, 220 g/qm, uv-stabil, 5,00 x 9,00 m
Weitere Informationen:
Abmessung:
5,00 x 9,00 m
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Schutzgitter, Rollgitter, Schutzgitter fest, Scherengitter, Wellengitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,63*
€ 106,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,43*
€ 116,72*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.