| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM270865 Herst.-Nr.: 270865 EAN/GTIN: 4015544906967 |
| | |
|
| | |
| Der puderfreie Nitrilhandschuh Power Grip ist doppelseitig mit einer Fischschuppen-Struktur versehen und somit griffsicher bei Nässe, Öl und Fett. Das besonders schwere Nitril-Material des Handschuhs ist robust und strapazierfähig sowie elastisch. Der Nitrilhandschuh ist mit einem Rollrand versehen und kann praktischerweise an beiden Händen getragen werden. Außerdem ist er sowohl gegen biologische Gefahren beständig als auch fett- und öl resistent. Somit eignet er sich hervorragend für die Industrie, Montage, Gastronomie und Lebensmittelverarbeitung. Unser Tipp ist es gezielt die orangefarbenen Power Grip Handschuhe für Arbeiten im Dunklen zu verwenden, da die Signalfarbe selbst dann, gut zu erkennen ist. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Größe: | 7/S | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,21* | € 12,54* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,26* | € 13,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1642* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 125,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|