Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch 2-lagig, gelegt, V/ZZ Falzung, grün, B: 21cm, L: 25cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM30462
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     30462
EAN/GTIN:
     4015544904628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Dieses Papierhandtuch besteht zu 100% aus Recyclingfaser und wird in geprägter Qualität hergestellt. Die einzelnen Blätter werden ineinander gefaltetet, so dass beim Herausziehen eines Blattes automatisch die Hälfte des nächsten Blattes zur Entnahme bereit steht. Dadurch wird ein schnelles, hygienisches Entnehmen aus dem Spender gewährleistet. In Kombination mit dem Spenderhalter ergibt sich ein sehr wirtschaftliches, platzsparendes und geräuscharmes Hygienesystem, das bestens für den lebensmittel- und verarbeitenden Bereich geeignet ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
25 cm
Breite:
21 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 2,16*
20
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,17*
Lager 7223
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,64*
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 4,10*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0109* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 72,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYGOCLEAN
30402
ab € 1,07*
Ähnlich
Hygostar
30403
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.