Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Seitenfaltenbeutel
>
Artikel
Fleischsack, HDPE, transparent, B: 40cm, ~21my, L: 60cm, 25l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM32273
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
32273
EAN/GTIN:
4015544922738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleischbeutel
Fleischsack
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
Der Fleischsack besteht aus transparentem Hochdruck-Polyethylen und ist in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich. Er gibt keinen Geruch oder Geschmack an den Inhalt ab und ist resistent gegen Wasser und kann nicht einreißen. Mit dem Fleischsack können Fleischwaren, Wurst, Fisch, etc. hygienisch und sicher verpackt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
... >
Lager 7223
>
Packmittel
>
Seitenfaltenbeutel
Weitere Suchbegriffe:
fleischbeutel 600x800
,
fleischbeutel
,
hygostar fleischsack
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
500
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0543*
Lager 7223
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0407*
€ 0,081*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,1072*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,0798
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,0581
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 40,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen