Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Seitenfaltenbeutel
>
Artikel
Fleischsack, HDPE, transparent, B: 40cm, ~15my, L: 60cm, 25l
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM322739
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
322739
EAN/GTIN:
4015544914870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleischbeutel
Fleischsack
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
Der Fleischsack besteht aus transparentem Hochdruck-Polyethylen und ist in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich. Er gibt keinen Geruch oder Geschmack an den Inhalt ab und ist resistent gegen Wasser und kann nicht einreißen. Mit dem Fleischsack können Fleischwaren, Wurst, Fisch, etc. hygienisch und sicher verpackt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
... >
Lager 7223
>
Packmittel
>
Seitenfaltenbeutel
Weitere Suchbegriffe:
fleischbeutel 600x800
,
fleischbeutel
,
hygostar fleischsack
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,41*
€ 36,57*
Lager 42XH2
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 46,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,57*
€ 43,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,87*
€ 34,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03282* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen