| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM3311 Herst.-Nr.: 3311 EAN/GTIN: 4015544931105 |
| | |
|
| | |
| Der Ofenhandschuh Bako Finger besteht aus einem Schlingengewebe, das aus Baumwolle und Frottee gefertigt ist. Dank der Stulpe wird sowohl die Hand als auch der Unterarm des Trägers vor Hitze geschützt. Der robuste Ofenhandschuh Bako Finger ist beständig gegen Kontakthitze bis 50°C, weshalb er vor allem in den Bereichen der Gastronomie und der Küche zum Einsatz kommt. Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Größe: | universal | Länge: | 35 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,28* | € 5,04* | | | | | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,93* | € 5,38* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 3,72* | € 5,70* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,19* | € 6,79* | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 2,69* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|