Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Ultra Grip, Latex-Schaumbeschichtung, 8/M, schwarz, L: 24cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM339851
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     339851
EAN/GTIN:
     4015544904659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh
Die Polyester-Feinstrickhandschuhe Ultra Grip verfügen an der Innenhand sowie den Fingerkuppen über eine Latex-Schaumbeschichtung mit feiner Rippenstruktur.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8/M
Länge:
24 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 34,39*
€ 45,20*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 45,94*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,86584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 542,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.