Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hotelwäsche
>
Bettwäsche
>
Matratzenbezug
>
Matratzen Allergikerbezug
>
Artikel
Matratzenschutz, PP, weiß, B: 90cm, L: 200cm
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM5235
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
5235
EAN/GTIN:
4015544923506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Matratzen Allergikerbezug
Matratzenbezug Allergie
Matratzenbezug Allergiker
Matratzenbezug Milbensperre
Dieser Matratzenschutz besteht aus Polypropylen und hat an den Ecken einen eingearbeiteten Gummizug. Dieser Gummizug zieht sich um die Matratze und verhindert dadurch ein Verrutschen. Der Matratzenschutz ist feuchtigkeitsabweisend und bis 30°C waschbar. Außerdem ist dieser Matratzenschutz atmungsaktiv und vor allem auch für Allergiker geeignet. Der Matratzenschutz aus Polypropylen bietet in Krankenhäusern und Hotels einen hervorragenden Schutz gegen Schmutz.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
200 cm
Breite:
90 cm
... >
Lager 7223
>
Medizin, Medizintechnik, Life Science
>
Bett-Schutzauflage (Einweg)
Weitere Suchbegriffe:
Matratzen-Bezug
,
Matratzen-Schutzbezug
,
Matratzenbezug
,
Matratzenschutz
,
Matratzenschutzbezug
,
Matratzenschutzhaube
,
Pflegebettmatratze Bezug
,
Pflegebettmatratzenbezug
,
Filzschoner
,
Matratzenschoner
,
matratzen bezug
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 9,72*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 10,69*
Lager 7PYHX
2
€ 4,95*
ab € 22,92*
€ 35,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,226* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 97,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen