Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Krankenhausausstattung
>
Wäschesammelwagen
>
Wäschesack
>
Artikel
Wäschebeutel Care, PVA, rot, B: 66cm, L: 84cm, 60l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM55840
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
55840
EAN/GTIN:
4015544906448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserlösliche Beutel
Wäschesack
wasserlösliche beutel
Der wasserlösliche Wäschebeutel dient dem sicheren Transport verschmutzter oder infektiöser Wäsche. Er verhindert die direkte Berührung durch das Personal und somit Kreuzkontaminationen von Keimen. Es ist also DER Wäschesack für 100% Betriebshygiene und Arbeitssicherheit.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
84 cm
Breite:
66 cm
... >
Lager 7223
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Hygiene-Beutel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
8
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 21,99*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 17,24*
€ 24,31*
Lager 7223
13 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 17,11*
€ 24,72*
Lager 42XH2
14 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 25,90*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 34,96*
€ 45,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück (
entspricht € 197,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wäschebeutel Care, PVA, rot, B: 71cm, L: 99cm, 100l
Hygostar
55841
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen