Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischbefreier
>
Wandklemmleiste
>
Artikel
Catch-ball-System "Notebord", rot, L: 80cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM643503
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
643503
EAN/GTIN:
4015544943504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Wandklemmschiene
Mit nur einem einzigen Handgriff schieben Sie Ihre Notizen, Kopien, Pläne und Zettel einfach, schnell und sicher unter die Leiste. Ebenso schnell ist das Papier wieder herausgezogen, ohne zu zerreißen. Das Catchball-System ist aus dem Material Kunststoff und in vielen verschiedenen Farben und Größen erhältlich.Innovation Catchball-System: Die Kugeln aus technischem Spezialglas laufen freilaufend in den Schienen und halten die Papiere aufgrund der Schwerkraft fest. Die Schienen können beliebig aneinander gereiht werden. Die Oberkante dient zusätzlich als Stiftablage, die Vorderseite ist beschreibbar. Rückseite selbstklebend, zur Verschraubung vorbereitet. Die Catchball-Schiene ist optional auch mit eigenem Logo erhältlich!
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
80 cm
Breite:
7 cm
... >
Lager 7223
>
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Arbeitsplatz-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
wand-klemmschiene 800mm
,
wand klemmleiste
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 15,63*
€ 23,66*
Lager 7PYHX
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 25,77*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,59*
€ 35,56*
Lager 42XH2
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 46,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Catch-ball-System "Notebord", blau, L: 80cm
Hygostar
643602
ab € 13,04*
Sonstiges
Catch-ball-System "Notebord", weiß, L: 80cm
Hygostar
643008
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen