| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FMT4812806 Herst.-Nr.: T4812806 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Mehrzweckhandschuhe Edge® 48-128 sind der perfekte Begleiter bei Arbeiten mit leichter Belastung. Sie sind aus Strickbaumwolle angefertigt, welches bequem auf der Haut liegt und mit einer Nitrilbeschichtung überzogen, um härtere Stöße abzufedern oder Abriebe zu verhindern. Das Material fühlt sich leicht an, verträgt den Kontakt mit Öl und ermöglicht eine uneingeschränkt Fingerbeweglichkeit für der Träger. Der Mehrzweckhandschuh eignet sich optimal für allgemeine Arbeiten in der Automobilindustrie oder auch bei der Arbeit mit Maschinen und Anlagen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 6/XS | Länge: | 22 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |