Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr® 78-203, Kälteschutzhandschuhe, 7/S, blau, L: 23cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT7820307
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T7820307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Der Kälteschutzhandschuh ActivArmr® 78-203 sorgt mit einem wärmenden Acrlyfutter für einen hohen Tragekomfort und eine sehr gute thermische Isolierung. An der Innenhand enthält dieser Mikronoppen, weshalb sich der Kälteschutzhandschuh ausgezeichnet für Arbeiten eigent, die eine erhöhte Griffsicherheit und Abriebfestigkeit erfordern. Daher kann dieser, aufgrund von Lebensmittelechtheit, für ein breites Spektrum von Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung, wie Lagerarbeiten, Handhabung von Tiefkühlkost und Zuschnitt von Lebensmitteln eingesetzt werden. Neben dem komfortablen Temperaturschutz bietet der ActivArmr® 78-203 Kälteschutzhandschuh auch eine gute Fingerbeweglichkeit. Zudem besteht bei einer Typ-I-Allergie kein Risiko, da die thermoisolierende Handschuhe latexfrei sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
7/S
Länge:
23 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,78*
€ 79,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,34*
€ 89,37*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,72*
€ 94,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,07*
€ 82,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,96*
€ 71,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,92*
€ 66,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,41*
€ 64,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,78*
€ 55,67
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,89834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.