Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Hunde


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-HERMA5529
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5529
EAN/GTIN:
     4008705055291
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
buchetiketten herma
buchetiketten
HERMA 5529 Namens-Heftetiketten für die Schule, Motiv Hunde, Format 7,6 x 3,5 cm, Inhalt pro Packung: 9 Etiketten. Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Motiv:
Hunde
Breite:
76 MM
Höhe:
35 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,13*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,23*
1
€ 4,75*
ab € 0,77*
€ 1,38*
Lager 7223
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,18*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
1 Packung enthält 9 Etiketten (ab € 0,10334* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.