Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Mountainbike


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-HERMA5981
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5981
EAN/GTIN:
     4008705059817
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
HERMA 5981 Namens-Heftetiketten für die Schule, Motiv Mountainbike, Format 7,6 x 3,5 cm, Inhalt pro Packung: 9 Etiketten. Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Motiv:
Sport
Breite:
76 MM
Höhe:
35 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,08*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,18*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,34*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,16*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,31* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.