Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-H300SV Printer Silver Ion USB White E - Etiketten-/Labeldrucker - Eti


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Citizen CL-H300SV Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7223-JT15367659000
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLH300SVXEWNXXA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Citizen CL-H300SV, 8 Punkte/mm (203dpi), USB, weiß, Etikettendrucker, Retail, Healthcare, Desktopdrucker, Thermodirekt, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 200mm/Sek., USB, RAM: 32MB, Flash: 16MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel (UK), QSG, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,29*
€ 251,80*
Frei Haus
ab € 250,55*
€ 255,00*
Frei Haus
ab € 249,39*
€ 255,15*
6 Tage
26
€ 1,00*
ab € 260,74*
€ 265,55*
Lager 7223
27
€ 7,90*
ab € 285,98*
€ 300,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
PPM80035-0
ab € 130,44*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60112S
ab € 148,24*
Zubehör
Citizen Systems
UPG-WF5S
ab € 33,69*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60103S
ab € 49,11*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.