Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S700III Printer Black USB LAN - Etiketten-/Labeldrucker - Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7223-JT18146025000
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLS700IIINEXXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Citizen CL-S700III, 8 Punkte/mm (203dpi), Dual-IF, EPLII, ZPLII, Datamax, schwarz, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, 254mm/Sek., Black Mark Sensor, Gap Sensor, Dual-Interface (USB, Ethernet), EPLII, ZPLII, Datamax, inkl.: Netzkabel (EU), schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 910,75*
€ 966,18*
Frei Haus
ab € 998,84*
€ 1.055,55*
€ 1,00*
ab € 1.008,61*
€ 1.064,86*
Lager 7223
1
€ 7,90*
ab € 1.047,39*
€ 1.142,12*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.052,90*
€ 1.150,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,12*
€ 1.359,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,72*
€ 1.344,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,05*
€ 1.282,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,82*
€ 1.263,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,39*
€ 1.246,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
730S700
ab € 29,78*
Zubehör
Citizen Systems
IF5-WF5L
ab € 213,73*
Zubehör
Citizen Systems
IF5-WF5S
ab € 199,86*
Zubehör
Citizen Systems
JN09802-0
ab € 135,20*
Zubehör
Citizen Systems
750S700
ab € 87,03*
Zubehör
Citizen Systems
IF1-WF5L
ab € 235,21*
Zubehör
Citizen Systems
IF1-WF5S
ab € 221,25*
Zubehör
Citizen Systems
IF1-ES04
ab € 167,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.