Zebra TC53e, 2D, SE5500, IST, warm-swap, USB-C, BT, WLAN, NFC, GMS, Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (SE5500), Bildschirmdiagonale: 15,2 cm (6''), Auflösung: 2160x1080 Pixel, Kamera (16 MP), Front-Kamera (8 MP), Interactive Sensor, warm swappable, Helligkeit 600cd, Anschluß: USB-C, Bluetooth, WLAN (Wi-Fi 6E), NFC, Micro SD-Slot, Qualcomm Octa Core, 2,4 GHz, RAM: 8GB, Flash: 128 GB, inkl.: Google Mobile Services, Akku, 4680 mAh, Schutzart: IP65, IP68 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Scanner |
|