Datalogic Memor 30x, Green Spot, 2D, LR, PTT, USB-C, BT (BLE), WLAN, NFC, Android, GMS, RB, schwarz, Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (Long Range), Bildschirmdiagonale: 15,2 cm (6''), Touchscreen, kapazitiv, Multi Touch, Auflösung: 2160x1080 Pixel, Lautsprecher, 13 MP, Front-Kamera (8 MP), Push to talk, Vibration, Anschluß: USB-C, Bluetooth (BLE, Klasse 5.2), WLAN (Wi-Fi 6E), NFC, Qualcomm Octa Core, 2,4 GHz, RAM: 6GB, Flash: 128 GB, OS: Android, inkl.: Google Mobile Services, Akku, 4680 mAh, herausnehmbare Batterie, IP65, IP68, Farbe: schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | PDA | Betriebssysteme: | Android | Schnittstellen: | Bluetooth; USB Typ C |
|