Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E321 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7223-JT6208449000
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLE321XEWXXX
EAN/GTIN:
     5060198390425
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Citizen CL-E321, 8 Punkte/mm (203dpi), ZPLII, Datamax, Multi-IF (Ethernet), weiß, Etikettendrucker, Desktopdrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 200mm/Sek., Multi Interface (RS232, USB, Ethernet), Emulation: ZPLII, Datamax, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU), separat bestellen: Schnittstellenkabel, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Druckmaschine, Druckgerät, Druckeinheit, Drucksystem, Druckerapparat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,67*
€ 341,84*
Frei Haus
ab € 288,05*
€ 343,00*
€ 1,00*
ab € 317,66*
€ 376,08*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 353,96*
€ 431,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,51*
€ 440,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,44*
€ 513,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,48*
€ 442,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,35*
€ 434,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,96*
€ 421,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,74*
Zubehör
Citizen Systems
3530110
ab € 99,35*
Zubehör
Citizen Systems
3530080
ab € 145,62*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,75*
Zubehör
Citizen Systems
CLE321XEBXXX
ab € 285,90*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 50,93*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,78*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,13*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,60*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 3,04*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,59*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,96*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.