Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-E321 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Citizen CL-E321 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 200 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     7223-JT6208451000
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLE321XEBXXX
EAN/GTIN:
     5060198390418
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Citizen CL-E321, 8 Punkte/mm (203dpi), ZPLII, Datamax, Multi-IF (Ethernet), schwarz, Etikettendrucker, Desktopdrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 200mm/Sek., Multi Interface (RS232, USB, Ethernet), Emulation: ZPLII, Datamax, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU), separat bestellen: Schnittstellenkabel, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,35*
€ 336,85*
Frei Haus
ab € 304,76*
€ 356,32*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 302,81*
€ 356,50*
Frei Haus
ab € 314,76*
€ 367,41*
Lager 7223
20
€ 7,90*
ab € 326,48*
€ 395,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,37*
€ 470,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,86*
€ 447,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Citizen Systems
CLE321XEWXXX
ab € 287,16*
Zubehör
Citizen Systems
CLE321XEBXCX
ab € 385,17*
Zubehör
Citizen Systems
3330055
ab € 45,20*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,97*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,82*
Zubehör
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,03*
Zubehör
ARTDEV
EDP 080-023 K25 D100
ab € 7,20*
Zubehör
ARTDEV
ETP 090-036 K25 D105
ab € 10,93*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,10*
Zubehör
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,30*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,53*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,99*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80053-0
ab € 52,26*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.