Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Rhino II - Robust - Computer für den Einbau in Fahrzeuge - Intel Atom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Rhino II
Datalogic Rhino II
Datalogic Rhino II
Artikel-Nr.:
     7223-JT8004764000
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     94R511225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
car pc
Datalogic Rhino II, 12-48 V, USB, RS232, BT, Ethernet, WLAN, 10 IoT Enterprise, Fahrzeugterminal, 30,7cm (12,1''), Touchscreen, kapazitiv, Helligkeit: 500cd, USB (3x), RS232 (2x), Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit), WLAN (802.11a/b/g/n), 1024x768 Pixel, Intel Dual Core, 1,46GHz, 4GB, 32GB, Win 10 IoT Enterprise, IP65, IP67, inkl.: Netzkabel
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
12 "
CPU:
Atom
Hauptspeicher:
4 GB
Betriebssystem:
Windows 10 IoT Core
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.804,85*
€ 3.029,55*
€ 1,00*
ab € 2.803,61*
€ 3.030,60*
Frei Haus
ab € 2.826,63*
€ 3.065,83*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.130,12*
€ 3.468,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.150,47*
€ 3.477,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.468,80*
€ 4.127,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.398,69*
€ 4.044,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.207,68*
€ 3.817,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.158,64*
€ 3.758,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.130,12*
€ 3.724,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94ACC0034
ab € 91,27*
Zubehör
Datalogic
94ACC0035
ab € 44,48*
Zubehör
Datalogic
94ACC0154
ab € 47,18*
Zubehör
Datalogic
94ACC0155
ab € 129,46*
Zubehör
Datalogic
94ACC0156
ab € 107,47*
Zubehör
Datalogic
94ACC0160
ab € 88,48*
Zubehör
Datalogic
94ACC0161
ab € 88,76*
Zubehör
Datalogic
94ACC0165
ab € 25,53*
Zubehör
Datalogic
94ACC0172
ab € 70,80*
Zubehör
Datalogic
94ACC0175
ab € 94,74*
Zubehör
Datalogic
94ACC1374
ab € 323,63*
Zubehör
Datalogic
95ACC1330
ab € 321,99*
Zubehör
Datalogic
95ACC1331
ab € 322,89*
Zubehör
Datalogic
94ACC0164
ab € 392,03*
Zubehör
Datalogic
ZSC2RH231
ab € 476,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.