Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC V110 G5 - Robust - Konvertierbar - Intel Core i5 8265U / 1.6 GHz - Win 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac V110 G5 Intel® Core™ i5 i5-8265U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Getac V110 G5 Intel® Core™ i5 i5-8265U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Getac V110 G5 Intel® Core™ i5 i5-8265U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Getac V110 G5 Intel® Core™ i5 i5-8265U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Getac V110 G5 Intel® Core™ i5 i5-8265U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Getac V110 G5 Intel® Core™ i5 i5-8265U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Getac V110 G5 Intel® Core™ i5 i5-8265U Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT8878441000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     VL21ZDTDGQXZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Getac V110 G5, 29,5cm (11,6''), Win. 10 Pro, FR-Layout, GPS, Chip, Digitizer, 4G, SSD, Full HD, Notebook, Fully Rugged, Außendienst, Touchscreen, kapazitiv, 29,5cm (11,6''), Auflösung: Monitor, 1920x1080 Pixel, Typ, Intel Core i5, 1,6GHz, RAM: 8GB, SSD: 256GB, USB (3.0, 3x), Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit), WLAN (802.11ac), HDMI, 4G (LTE), Tastenfeld (FR-Layout), inkl.: GPS, Chipkartenleser, Touchpad, Kamera, Webcam, Pass Through, Digitizer, Schutzart: IP65, MIL-STD 461, MIL-STD 810G, OS: Win 10 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU), Batterie, Akku, 2100mAh, 2x, Stylus-Pen
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
11,6 "
CPU:
Core i5 Mobile
Hauptspeicher:
8 GB
Festplatte:
256 GB
Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 3.221,21*
€ 3.382,34*
Lager 7223
3
€ 7,90*
ab € 3.449,38*
€ 3.717,36*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.459,27*
€ 3.725,48*
€ 1,00*
ab € 3.679,42*
€ 3.839,02*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.717,36*
€ 4.423,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.665,85*
€ 4.362,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.494,65*
€ 4.158,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.458,48*
€ 4.115,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.449,38*
€ 4.104,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 244,91*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,52*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,71*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,20*
Zubehör
Getac
GBM3X1
ab € 62,13*
Zubehör
Getac
GCECEC
ab € 992,10*
Zubehör
Getac
GCMCE6
ab € 271,76*
Zubehör
Getac
GCMCK6
ab € 271,46*
Zubehör
Getac
GDOFER
ab € 238,46*
Zubehör
Getac
GE-APTBNFS4Y
ab € 212,18*
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFS5Y
ab € 302,13*
Zubehör
Getac
GMBCX2
ab € 65,24*
Zubehör
Getac
GMHDX1
ab € 19,05*
Zubehör
Getac
GMHDX2
ab € 35,52*
Zubehör
Getac
GMHSX2
ab € 16,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.