Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Enhanced Vehicle Cradle - Tablet-Fahrzeughalterung - für Honeywell RT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell RT10-EVC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Auto
Honeywell RT10-EVC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Auto
Artikel-Nr.:
     7223-JT9036328000
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10-EVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Honeywell Fahrzeug Cradle, Fahrzeughalterung - nur Strom. VM-kompatibles 10-60-V-Netzteil, mit Schlüsselverriegelung, RT10 Pogo-Pin Docking-Anschluss, 75x75mm VESA-Halterung. Vibration: MIL STD. 810G, 5 - 500Hz, 2.24G, passend für: RT10
Weitere Informationen:
Typ:
Lade-/Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil, Anschlussstation, Verbindungsstation, Docking-Base, Ladestation, Schnittstellenstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 440,15*
€ 451,07*
Frei Haus
ab € 440,58*
€ 451,53*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 506,64*
€ 536,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,76*
€ 544,56*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,55*
€ 638,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,03*
€ 631,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,73*
€ 611,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,97*
€ 608,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.