Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Klebeband TESA 4124 50 mm 66 lfm transparent Packband


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4124 transparent
tesapack 4124 transparent
tesapack 4124
Artikel-Nr.:
     7223-KL10-1
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00015-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Verpackungsklebeband, tesa® 4124 PVC, transparent

 

Produkteigenschaften:

 

tesapack 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. 
 

 

tesapack 4124 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Gleichmäßig und leise Abrollend
  • Sehr hohe Reißfestigkeit
  • Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Lauflänge:
66 m
Farbe:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04124-00096-00
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.