Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 250F, Naturkautschuk, 50 mm x 66 lfm, 57 µ, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-MON10000080
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000080
EAN/GTIN:
     4022722011146
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen. - vielseitig einsetzbar - hohe Reißfestigkeit - ausgezeichnete Soforthaftung auf den unterschiedlichsten Oberflächen - leise - geringe Dehnung - Feuchtigkeit unempfindlich - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C - bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband gelb 50 mm x 66m, pvc-packband gelb, pvc packband, Klebeband, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,51032*
€ 108,96012*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,91028*
€ 118,66032*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,96012*
€ 129,66254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,77024*
€ 127,05659
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 102,70008*
€ 122,2131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,36012*
€ 114,66854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,88004*
€ 105,76725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,51032*
€ 94,61728
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,20862* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.