Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 257F, Naturkautschuk, 50 mm x 66 lfm, rot, leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-MON10000085
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000085
EAN/GTIN:
     4022722142147
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Farbiges Klebeband mit transparentem Naturkauschukkleber für die Anwendung im Innenbereich. - hohe Reißfestigkeit und Stabilität - gute Soforthaftung - leicht abrollend - geringe Dehnung - unempfindlich gegen Feuchtigkeit - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband rot 50 mm x 66m, pvc packband, pvc-packband rot, Klebeband, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 630,32004*
€ 760,25016*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,94024*
€ 768,27024*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 760,25016*
€ 904,69769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 729,55008*
€ 868,1646
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 700,71012*
€ 833,84504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 671,7402*
€ 799,37084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 642,57012*
€ 764,65844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 630,32004*
€ 750,08085
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 17,50889* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.