Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 283, Naturkautschuk, 48 mm x 66 lfm, weiß, leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Packband, monta 283, Naturkautschuk, 48 mm x 66 lfm, weiß, leise
Artikel-Nr.:
     7223-MON20001010
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     20001010
EAN/GTIN:
     4022722049736
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Paketen. - PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser. - Unempfindlich gegen Feuchtigkeit - Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C - Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C - bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
66 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband weiß 66m, pvc packband, pvc-packband weiß, Klebeband, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,43008*
€ 68,12028*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,04028*
€ 77,72004*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,12028*
€ 81,06313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,1302*
€ 78,69494
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,82008*
€ 75,9459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,63012*
€ 72,14984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,20032*
€ 66,87838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,06012*
€ 64,33154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,43008*
€ 57,6318
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,34528* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.