Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Eiskugelbeutel mit Selbstverschluss und Easy release. Material: LDPE-Folie. Farbe: transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
20 Eiskugelbeutel mit Selbstverschluss und Easy release. Material: LDPE-Folie. Farbe: transparent
Artikel-Nr.:
     7223-PAP10701
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10701
EAN/GTIN:
     4002911107010
Suchbegriffe:
Eiskugel-Beutel
Eiskugelbeutel
Eiswürfel-Beutel
Eiswürfelbeutel
Beutel für die Zubereitung von Eiskugeln - Inhalt pro Packung: 20 Beutel für je 24 Kugeln - Leichte Entnahme einzelner oder aller Eiskugeln durch - praktische "easy-release" Funktion. Beutel mit "Selbstverschluss" - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht (Stück):
3 g
Gewicht (Packung):
77,2 g
Gewicht (Karton):
2103 g
Volumen (Karton):
0,0151
Saison:
Ganzjahr
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
97
24
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,27*
Lager 7223
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 2,51*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,93*
1
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 2,99*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,065* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 60,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.