Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 Servietten, 2-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm gelb. Material: Tissue. Farbe: gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Artikel-Nr.:
     7223-PAP11746
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11746
EAN/GTIN:
     4002911117460
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Servietten - 2-lagig - 33 x 33 cm - 1/8 Falz (Kopf-Falz) - ideal als Buffet- oder Frühstücks-Serviette. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
gelb
Gewicht (Stück):
4,2 g
Gewicht (Packung):
341,4 g
Gewicht (Karton):
2610 g
Volumen (Karton):
0,0187
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
7
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 7,36*
9 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 8,80*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 21000 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,0445* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 51,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.