| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-PAP12212 Herst.-Nr.: 12212 EAN/GTIN: 4002911122129 |
| |
|
| | |
| 25 Schiffchen, Papier 8,5 cm x 27,5 cm weiss größenverstellbar. Material: Papier. Farbe: weiss Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | weiss | Gewicht (Stück): | 9,8 g | Gewicht (Packung): | 278,6 g | Gewicht (Karton): | 5972 g | Volumen (Karton): | 0,0228 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegwerfgeschirr, Einwegbesteck, Eiweggeschirr, Einwegbecher, Einwegteller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,14* | | | | Lager 7223 | | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,92* | € 3,45* | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,95* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0768* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|