Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot. Material: Tissue. Farbe: rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP12304
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12304
EAN/GTIN:
     4002911123041
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Geprägte Uni-Servietten - 33 x 33 cm - 1/4 Falz - 1-lagig. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
rot
Gewicht (Stück):
1,85 g
Gewicht (Packung):
190,2 g
Gewicht (Karton):
2632 g
Volumen (Karton):
0,0263
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX 70%
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
46
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,403*
€ 3,263*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 27,72*
€ 27,72*
Lager 7223
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 22,08*
€ 47,46*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 23,12004*
€ 57,78*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,46*
€ 56,4774
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,75004*
€ 46,11255
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,15008*
€ 33,4986
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,80004*
€ 33,08205
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 26,68008*
€ 31,7493
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (ab € 1,84* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.