Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Luftballons farbig sortiert "verschiedene Formen". Material: Naturkautschuk. Farbe: farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
50 Luftballons farbig sortiert "verschiedene Formen". Material: Naturkautschuk. Farbe: farbig sortiert
50 Luftballons farbig sortiert "verschiedene Formen". Material: Naturkautschuk. Farbe: farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     7223-PAP18674
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18674
EAN/GTIN:
     4002911186749
Suchbegriffe:
Luftballons
papstar luftballons
luftballons
luftballons 50 stück
Luftballons farbig sortiert in verschiedenen Formen - Inhalt: 25 x länglich, 25 x rund. Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!. Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk
Farbe:
farbig sortiert
Gewicht (Stück):
0,9 g
Gewicht (Packung):
49,3 g
Gewicht (Karton):
582 g
Volumen (Karton):
0,0047
Saison:
Ganzjahr
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,20*
3 Tage
200
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,30*
€ 2,30*
2 Tage
87
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,67*
€ 2,61*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 3,80*
9 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 4,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.