Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballons PAPSTAR 18674 Mehrfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225170
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225170
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225170
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18674
EAN/GTIN:
     4002911186749
Suchbegriffe:
Luftballons
papstar luftballons
luftballons
luftballons 50 stück
PAPSTAR Ballons 18674. Farbe: Mehrfarbig. Höhe: 265 mm. Breite: 140 mm. Tiefe: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
49 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
265 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,17*
3 Tage
200
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,30*
€ 2,30*
Lager 94QG7
84
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,68*
€ 2,84*
6 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 3,83*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 4,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.