Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Luftballons Ø 25 cm silber. Material: Naturkautschuk. Farbe: silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Artikel-Nr.:
     7223-PAP18969
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18969
EAN/GTIN:
     4002911189696
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballons
Luftballons silber - Durchmesser: 25 cm - Umfang: 80 cm. Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!. Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk
Farbe:
silber
Gewicht (Stück):
2,2 g
Gewicht (Packung):
30 g
Gewicht (Karton):
435 g
Volumen (Karton):
0,0026
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
25 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Zertifikat:
TÜV
Weitere Suchbegriffe: Ballon, Gummi-Ballon, Partyballon, Feierballon, Aufblasbarer Ball
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,01*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 2,78*
Lager 7223
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 2,96*
8 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 3,83*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 17,40*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
18968
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.