Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wimpelkette, Folie 4 m "Happy Birthday" wetterfest. Material: LDPE (virgin). Farbe: farbig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Wimpelkette, Folie 4 m "Happy Birthday" wetterfest. Material: LDPE (virgin). Farbe: farbig
Wimpelkette, Folie 4 m "Happy Birthday" wetterfest. Material: LDPE (virgin). Farbe: farbig
Artikel-Nr.:
     7223-PAP19254
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19254
EAN/GTIN:
     4002911192542
Suchbegriffe:
Wimpel
Wimpelkette
Wimpel-Girlande
Wimpelgirlande
Wimpelkette aus Folie "Happy Birthday" - Länge: 4 m - 12 Wimpel à 20 x 28 cm - wetterfest.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE (virgin)
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
25 g
Gewicht (Packung):
38,4 g
Gewicht (Karton):
519 g
Volumen (Karton):
0,0031
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
4 m
Material 2:
HDPE (virgin)
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Happy Birthday
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,477*
€ 2,147*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 16,80*
€ 16,80*
Lager 7223
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 32,36*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 42,63*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (ab € 1,219* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.